ProductPage

Slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens DIN R2

Uitvoering

  • Slangpilaar met Tri-clamp + borst voor sanitaire en aseptische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk*
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • Slangpilaar: RVS AISI 316
  • Klem: RVS AISI 304
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF, Form A; afmeting volgens DIN R2
Montagewijze
De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
*) De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamenstel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 NKS - DIN R2
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Slangpilaar 13 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 Slangpilaar 13 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 19x1,5 - DN15 ERIKS Artikelnr: 13034150
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 19 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 Slangpilaar 19 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 23x1,5 - DN20 ERIKS Artikelnr: 13034151
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 25 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 Slangpilaar 25 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25 ERIKS Artikelnr: 13034152
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 32 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 Slangpilaar 32 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 35x1,5 - DN32 ERIKS Artikelnr: 13034153
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 38 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 Slangpilaar 38 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 41x1,5 - DN40 ERIKS Artikelnr: 13034154
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 50 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 Slangpilaar 50 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 53x1,5 - DN50 ERIKS Artikelnr: 13034155
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 63 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 Slangpilaar 63 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65 ERIKS Artikelnr: 13034156
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 75 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 Slangpilaar 75 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 85x2 - DN80 ERIKS Artikelnr: 13034157
 
Log in om prijzen te zien
Slangpilaar 100 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 Slangpilaar 100 met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 104x2 - DN100 ERIKS Artikelnr: 13034158
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Triclamp
Type slangkoppeling: Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS
Type aansluiting: DIN 11864-3 NKS - DIN R2
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Norm: DIN 11864-3
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)