ProductPage

LMC Cam & Groove adapter type A in aluminium, met binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.

Voorraadartikel
Materiaal: Aluminium
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Code: A
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Adapter
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Adapter Cam & Groove  type A 5" aluminium binnendraad BSPP 5" LMC Adapter Cam & Groove type A 5" aluminium binnendraad BSPP 5" ERIKS Artikelnr: 10037252
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,83
Adapter Cam & Groove  type A 4" aluminium binnendraad BSPP 4" LMC Adapter Cam & Groove type A 4" aluminium binnendraad BSPP 4" ERIKS Artikelnr: 10037251
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,15
Adapter Cam & Groove  type A 3" aluminium binnendraad BSPP 3" LMC Adapter Cam & Groove type A 3" aluminium binnendraad BSPP 3" ERIKS Artikelnr: 10037250
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,58
Adapter Cam & Groove  type A 2.1/2" aluminium binnendraad BSPP 2.1/2" LMC Adapter Cam & Groove type A 2.1/2" aluminium binnendraad BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037434
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,93
Adapter Cam & Groove  type A 1.1/2" aluminium binnendraad BSPP 1.1/2" LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" aluminium binnendraad BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037432
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,60
Adapter Cam & Groove  type A 1.1/4" aluminium binnendraad BSPP 1.1/4" LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/4" aluminium binnendraad BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10037433
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,65
Adapter Cam & Groove  type A 1/2" aluminium binnendraad BSPP 1/2" LMC Adapter Cam & Groove type A 1/2" aluminium binnendraad BSPP 1/2" ERIKS Artikelnr: 11078734
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,35
Adapter Cam & Groove  type A 1" aluminium binnendraad BSPP 1" LMC Adapter Cam & Groove type A 1" aluminium binnendraad BSPP 1" ERIKS Artikelnr: 10037248
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,13
Adapter Cam & Groove  type A 2" aluminium binnendraad BSPP 2" LMC Adapter Cam & Groove type A 2" aluminium binnendraad BSPP 2" ERIKS Artikelnr: 10037249
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,93
Adapter Cam & Groove  type A 3/4" aluminium binnendraad BSPP 3/4" LMC Adapter Cam & Groove type A 3/4" aluminium binnendraad BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr: 10037365
 
Prijs (Per stuk):
€ 9,60
Voorraadartikel
Materiaal: Aluminium
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Code: A
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Adapter
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)