ProductPage

LMC Cam & Groove ERITITE adapter type F RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met buitendraad BSP of NPT.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma

Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting
Maat aansluiting
Code: F
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Adapter
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Adapter Cam & Groove   type F 5" RVS buitendraad BSPT 5" LMC Adapter Cam & Groove type F 5" RVS buitendraad BSPT 5" ERIKS Artikelnr: 10069814
 
Prijs (Per stuk):
€ 357,75
Adapter Cam & Groove   type F 6" RVS buitendraad BSPT 6" LMC Adapter Cam & Groove type F 6" RVS buitendraad BSPT 6" ERIKS Artikelnr: 10069815
 
Prijs (Per stuk):
€ 402,38
Adapter Cam & Groove   type F 4" RVS buitendraad BSPT 4" LMC Adapter Cam & Groove type F 4" RVS buitendraad BSPT 4" ERIKS Artikelnr: 10037321
 
Prijs (Per stuk):
€ 179,25
Adapter Cam & Groove   type F 3" RVS buitendraad BSPT 3" LMC Adapter Cam & Groove type F 3" RVS buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 10037320
 
Prijs (Per stuk):
€ 101,63
Adapter Cam & Groove   type F 1.1/2" RVS buitendraad BSPT 1.1/2" LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/2" RVS buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037479
 
Prijs (Per stuk):
€ 64,35
Adapter Cam & Groove   type F 1.1/4" RVS buitendraad BSPT 1.1/4" LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/4" RVS buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10037480
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,13
Adapter Cam & Groove   type F 1/2" RVS buitendraad BSPT 1/2" LMC Adapter Cam & Groove type F 1/2" RVS buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 10037387
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,78
Adapter Cam & Groove   type F 1" RVS buitendraad BSPT 1" LMC Adapter Cam & Groove type F 1" RVS buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 10037318
 
Prijs (Per stuk):
€ 34,95
Adapter Cam & Groove   type F 2.1/2" RVS buitendraad BSPT 2.1/2" LMC Adapter Cam & Groove type F 2.1/2" RVS buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037481
 
Prijs (Per stuk):
€ 85,50
Adapter Cam & Groove   type F 2" RVS buitendraad BSPT 2" LMC Adapter Cam & Groove type F 2" RVS buitendraad BSPT 2" ERIKS Artikelnr: 10037319
 
Prijs (Per stuk):
€ 81,75
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting
Maat aansluiting
Code: F
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Adapter
Maat aansluiting 2
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende