ProductPage

GOODALL Coupler C&G BOOST type C, met slangpilaar voor slangklemmen in RVS met ergonomische hendels

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • De Goodall BOOST is een verbeterde uitvoering van de standaard Cam & Groove koppelingen, die geschikt zijn voor transport van vloeistoffen, gassen* of granulaten.
  • De koppeling wordt met het tegendeel, de adapter, torsievrij gekoppeld door de twee hendels van de coupler te sluiten.
  • De ergonomisch gevormde hendels, die breder en langer zijn, zorgen voor meer comfort en veiligheid bij het sluiten van de hendels. Dankzij het hefboomeffect, en de drievoudige spiraalring, die nooit tussen het huis en de hendel geklemd kan worden, kunnen de hendels altijd volledig gesloten worden.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Type: C
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Cam & Groove
Type aansluiting: Coupler Boost
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Maximale werkdruk (bar)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove BOOST type C 1/2" in RVS, met slangpilaar 13mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 1/2" in RVS, met slangpilaar 13mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414835
 
Prijs (Per stuk):
€ 22,50
Coupler Cam & Groove BOOST type C 3/4" in RVS, met slangpilaar 19mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 3/4" in RVS, met slangpilaar 19mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414836
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,53
Coupler Cam & Groove BOOST type C 1" in RVS, met slangpilaar 25mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 1" in RVS, met slangpilaar 25mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414837
 
Prijs (Per stuk):
€ 38,63
Coupler Cam & Groove BOOST type C 1.1/4" in RVS, met slangpilaar 32mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 1.1/4" in RVS, met slangpilaar 32mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414838
 
Prijs (Per stuk):
€ 69,83
Coupler Cam & Groove BOOST type C 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414839
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,85
Coupler Cam & Groove BOOST type C 2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414840
 
Prijs (Per stuk):
€ 99,75
Coupler Cam & Groove BOOST type C 2.1/2" in RVS, met slangpilaar 63mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 2.1/2" in RVS, met slangpilaar 63mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414841
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,25
Coupler Cam & Groove BOOST type C 3" in RVS, met slangpilaar 75mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 3" in RVS, met slangpilaar 75mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414842
 
Prijs (Per stuk):
€ 192,75
Coupler Cam & Groove BOOST type C 4" in RVS, met slangpilaar 100mm voor slangklemmen GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C 4" in RVS, met slangpilaar 100mm voor slangklemmen ERIKS Artikelnr: 13414843
 
Prijs (Per stuk):
€ 298,88
Voorraadartikel
Type: C
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Cam & Groove
Type aansluiting: Coupler Boost
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Norm: Federal Mil A-A-59326A
Maximale werkdruk (bar)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)