ProductPage

LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D in RVS/NBR, met binnendraad BSPP en PTFE bekleding

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Code: D
Maximale werkdruk (bar): 25
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove Chemaline
Type aansluiting 2: Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 1.1/2" RVS/NBR binnendraad BSPP 1.1/2" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 1.1/2" RVS/NBR binnendraad BSPP 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12489577
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 1.1/4" RVS/NBR binnendraad BSPP 1.1/4" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 1.1/4" RVS/NBR binnendraad BSPP 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12489576
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 1" RVS/NBR binnendraad BSPP 1" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 1" RVS/NBR binnendraad BSPP 1" ERIKS Artikelnr: 12489575
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 2.1/2" RVS/NBR binnendraad BSPP 2.1/2" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 2.1/2" RVS/NBR binnendraad BSPP 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12489579
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 2" RVS/NBR binnendraad BSPP 2" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 2" RVS/NBR binnendraad BSPP 2" ERIKS Artikelnr: 12489578
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 3/4" RVS/NBR binnendraad BSPP 3/4" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 3/4" RVS/NBR binnendraad BSPP 3/4" ERIKS Artikelnr: 12489574
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 3" RVS/NBR binnendraad BSPP 3" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 3" RVS/NBR binnendraad BSPP 3" ERIKS Artikelnr: 12489580
 
Log in om prijzen te zien
Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK  type D 4" RVS/NBR binnendraad BSPP 4" LMC Coupler Cam & Groove Chemaline SAFLOK type D 4" RVS/NBR binnendraad BSPP 4" ERIKS Artikelnr: 12489581
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Maat aansluiting
Code: D
Maximale werkdruk (bar): 25
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove Chemaline
Type aansluiting 2: Coupler Saflok
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)