ProductPage

SAFLOK Coupler Cam & Groove SAFLOK type ETC/PH in RVS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Type: C/RK
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Cam & Groove
Type aansluiting: Coupler Saflok
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar): 25
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 3/4"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 3/4"® ERIKS Artikelnr: 13030757
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1"® ERIKS Artikelnr: 13030758
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/4"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/4"® ERIKS Artikelnr: 13030759
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/2"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 1.1/2"® ERIKS Artikelnr: 13030760
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 2"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 2"® ERIKS Artikelnr: 12562808
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 2.1/2"® SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 2.1/2"® ERIKS Artikelnr: 13030761
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 3" SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 3" ERIKS Artikelnr: 13030762
 
Log in om prijzen te zien
Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 4" SAFLOK Koppeling C&G SAFLOK ETC/PH SS 4" ERIKS Artikelnr: 13030763
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: C/RK
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type slangkoppeling: Cam & Groove
Type aansluiting: Coupler Saflok
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
Maat aansluiting
Maximale werkdruk (bar): 25
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)