ProductPage

GOODALL Koppeling Cam & Groove Boost type B in RVS met ergonomische hendels en buitendraad BSPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • De Goodall BOOST is een verbeterde uitvoering van de standaard Cam & Groove koppelingen, die geschikt zijn voor transport van vloeistoffen, gassen* of granulaten.
  • De koppeling wordt met het tegendeel, de adapter, torsievrij gekoppeld door de twee hendels van de coupler te sluiten.
  • De ergonomisch gevormde hendels, die breder en langer zijn, zorgen voor meer comfort en veiligheid bij het sluiten van de hendels. Dankzij het hefboomeffect, en de drievoudige spiraalring, die nooit tussen het huis en de hendel geklemd kan worden, kunnen de hendels altijd volledig gesloten worden.

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Norm: MIL-C-27487
Code: B
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler Boost
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove BOOST type B 4" in RVS, met buitendraad BSPT 4" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 4" in RVS, met buitendraad BSPT 4" ERIKS Artikelnr: 13414834
 
Prijs (Per stuk):
€ 217,13
Coupler Cam & Groove BOOST type B 3" in RVS, met buitendraad BSPT 3" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 3" in RVS, met buitendraad BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 13414833
 
Prijs (Per stuk):
€ 151,13
Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/2" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13414810
 
Prijs (Per stuk):
€ 62,85
Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/4" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/4" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/4" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13414809
 
Prijs (Per stuk):
€ 66,30
Coupler Cam & Groove BOOST type B 1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1/2" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 13414806
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,00
Coupler Cam & Groove BOOST type B 1" in RVS, met buitendraad BSPT 1" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1" in RVS, met buitendraad BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 13414808
 
Prijs (Per stuk):
€ 37,65
Coupler Cam & Groove BOOST type B 2.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 2.1/2" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 2.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13414812
 
Prijs (Per stuk):
€ 135,75
Coupler Cam & Groove BOOST type B 2" in RVS, met buitendraad BSPT 2" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 2" in RVS, met buitendraad BSPT 2" ERIKS Artikelnr: 13414811
 
Prijs (Per stuk):
€ 81,38
Coupler Cam & Groove BOOST type B 3/4" in RVS, met buitendraad BSPT 3/4" GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 3/4" in RVS, met buitendraad BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 13414807
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,60
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Norm: MIL-C-27487
Code: B
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler Boost
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)