ProductPage

LMC Koppeling Cam & Groove ERITITE type B in messing met buitendraad, NBR dichting BSPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eritite snelkoppeling type B volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met buitendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.

Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Code: B
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 4" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 4" ERIKS Artikelnr: 11064603
 
Prijs (Per stuk):
€ 103,13
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 3" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 3" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 3" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 3" ERIKS Artikelnr: 10037294
 
Prijs (Per stuk):
€ 81,38
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 2.1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 2.1/2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2.1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037462
 
Prijs (Per stuk):
€ 58,20
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 1.1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1.1/2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1.1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10037463
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,13
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 1.1/4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1.1/4" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1.1/4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 10037464
 
Prijs (Per stuk):
€ 48,53
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1/2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1/2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 10037375
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,48
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 1" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 1" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 1" ERIKS Artikelnr: 10037292
 
Prijs (Per stuk):
€ 45,08
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 2" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 2" ERIKS Artikelnr: 10037293
 
Prijs (Per stuk):
€ 64,35
Coupler Cam & Groove ERITITE  type B 3/4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 3/4" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type B 3/4" messing met buitendraad, NBR dichting BSPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 10037376
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,48
Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Buitendraad
Type aansluiting: BSPT
Maat aansluiting
Code: B
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)