ProductPage

LMC Koppeling Cam & Groove ERITITE type D in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in roestvrij staal AISI 316. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie, Farma

Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Maat aansluiting
Code: D
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Coupler Cam & Groove ERITITE type D 4" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 4" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 4" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 4" ERIKS Artikelnr: 10037362
 
Prijs (Per stuk):
€ 181,13
Coupler Cam & Groove ERITITE type D 3" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 3" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 3" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 3" ERIKS Artikelnr: 11012402
 
Prijs (Per stuk):
€ 129,38
Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1/2" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 1/2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1/2" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 10037405
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,83
Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 1" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 1" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 1" ERIKS Artikelnr: 10037330
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,13
Coupler Cam & Groove ERITITE type D 2" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 2" LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 2" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 2" ERIKS Artikelnr: 10037331
 
Prijs (Per stuk):
€ 79,50
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Maat aansluiting
Code: D
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Cam & Groove
Type aansluiting 2: Coupler
Maat aansluiting 2
Materiaal afdichting 2: NBR
Type component: Snelkoppeling
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)