ProductPage

Zuivelkoppeling met slangpilaar RVS met buitendraad type SHM DIN 11851, voor klemschaal-/pershulsmontage

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Type: SHM DIN 11851
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11851
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN): DN38
Norm: DIN 11851
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Zuivelkoppeling met slangpilaar 38 RVS 316 met buitendraad type SHM DIN 11851 - DN40 Zuivelkoppeling met slangpilaar 38 RVS 316 met buitendraad type SHM DIN 11851 - DN40 ERIKS Artikelnr: 11210646
 
Log in om prijzen te zien
Type: SHM DIN 11851
Materiaal: AISI 316
Type aansluiting: Draadkoppeling
Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
Type aansluiting: DIN 11851
Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN): DN38
Norm: DIN 11851
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)