ProductPage

CEJN Koppeling serie 141 draad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Messing
Oppervlaktebescherming: Chrome plated
Maat aansluiting: 1/8"
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Code
Maximale werkdruk (bar): 10
Type aansluiting 2
Maat aansluiting 2: 2,5mm
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Koppeling 10-141-1201 NBR BI 1/8" BSP CEJN Koppeling 10-141-1201 NBR BI 1/8" BSP ERIKS Artikelnr: 12130099
 
Prijs (Per stuk):
€ 50,05
Verpakking per 5 stuk
Koppeling 10-141-1251 NBR BU 1/8" BSP CEJN Koppeling 10-141-1251 NBR BU 1/8" BSP ERIKS Artikelnr: 12091931
 
Prijs (Per stuk):
€ 64,12
Verpakking per 50 stuk
Koppeling 10-141-1451 NBR BU 1/8" NPT CEJN Koppeling 10-141-1451 NBR BU 1/8" NPT ERIKS Artikelnr: 12130101
 
Prijs (Per stuk):
€ 52,70
Materiaal: Messing
Oppervlaktebescherming: Chrome plated
Maat aansluiting: 1/8"
Type slangkoppeling
Type aansluiting
Code
Maximale werkdruk (bar): 10
Type aansluiting 2
Maat aansluiting 2: 2,5mm
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)