ProductPage

CEJN Koppeling serie 477

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Type: 477
Maat aansluiting: 3/8"
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type aansluiting: Vrouwelijk
Slang inw.diam. (DN): 6 mm
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Koppeling 10-477-0210 FPM BI 3/8" BSP CEJN Koppeling 10-477-0210 FPM BI 3/8" BSP ERIKS Artikelnr: 12130453
 
Prijs (Per stuk):
€ 175,00
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Type: 477
Maat aansluiting: 3/8"
Type aansluiting: Snelkoppeling
Type aansluiting: Vrouwelijk
Slang inw.diam. (DN): 6 mm
Maximale werkdruk (bar): 20
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)