ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 21, open doorlaat, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, buitendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 1/8" t/m 3/8"
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met BSP buitendraad
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA

Materiaal
Kleur
Oppervlaktebescherming
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: EURO 5 mm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in AISI 316, buitendraad BSP 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in AISI 316, buitendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 14392817
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,65
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 14392805
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,75
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/8", Blauw FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, binnendraad BSP 1/8", Blauw ERIKS Artikelnr: 14392807
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,20
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/8", Rood FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 1/8", Rood ERIKS Artikelnr: 14392808
 
Prijs (Per stuk):
€ 12,20
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 14392806
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,95
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 14378425
 
Prijs (Per stuk):
€ 29,30
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 14378424
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,65
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 14378423
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,65
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSP 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing-Vernikkeld, buitendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 14378427
 
Prijs (Per stuk):
€ 7,65
Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok 35 bar, serie 21 Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing, buitendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 14382859
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,80
Materiaal
Kleur
Oppervlaktebescherming
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar): 35
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 21 series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: EURO 5 mm
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende