ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type 72, met afsluitventiel, Messing, binnendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2: Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2: FPM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Steker Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 13027327
 
Prijs (Per stuk):
€ 10,80
Steker Fixx Lok tot 255 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 255 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 13027328
 
Prijs (Per stuk):
€ 11,90
Steker Fixx Lok tot 185 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 185 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 13027329
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,20
Steker Fixx Lok tot 160 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 160 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 13027330
 
Prijs (Per stuk):
€ 17,40
Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/4" ERIKS Artikelnr: 13027331
 
Prijs (Per stuk):
€ 23,30
Steker Fixx Lok tot 105 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 105 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1" ERIKS Artikelnr: 13027332
 
Prijs (Per stuk):
€ 41,10
Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2: Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2: FPM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)