ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type NPH zonder klep RVS 316 binnendraad BSP, tot 345 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Steker Fixx Lok tot 345 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 345 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 12957194
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,40
Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 12957196
 
Prijs (Per stuk):
€ 21,60
Steker Fixx Lok tot 259 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 259 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 12957191
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,10
Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 3/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 3/4" ERIKS Artikelnr: 12957217
 
Prijs (Per stuk):
€ 38,10
Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1" ERIKS Artikelnr: 12957187
 
Prijs (Per stuk):
€ 72,40
Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1.1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13210570
 
Prijs (Per stuk):
€ 108,00
Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1.1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13210571
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,50
Steker Fixx Lok tot 34 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 34 bar, serie NPH in AISI 316, binnendraad BSP 2" ERIKS Artikelnr: 13210572
 
Prijs (Per stuk):
€ 214,50
Voorraadartikel
Materiaal: AISI 316
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)