ProductPage

FIXX LOK Steker Fixx Lok type NPH zonder klep Staal binnendraad NPT, tot 380 bar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Steker Fixx Lok tot 448 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 448 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1/4" ERIKS Artikelnr: 13210550
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,14
Steker Fixx Lok tot 310 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 3/8" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 310 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 3/8" ERIKS Artikelnr: 13210551
 
Prijs (Per stuk):
€ 4,54
Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 276 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1/2" ERIKS Artikelnr: 12957232
 
Prijs (Per stuk):
€ 6,70
Steker Fixx Lok tot 241 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 3/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 241 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 3/4" ERIKS Artikelnr: 13210552
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,10
Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 138 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1" ERIKS Artikelnr: 13210553
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,50
Steker Fixx Lok tot 121 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1.1/4" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 121 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13210554
 
Prijs (Per stuk):
€ 27,90
Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1.1/2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13210555
 
Prijs (Per stuk):
€ 47,40
Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 2" FIXX LOK Steker Fixx Lok tot 103 bar, serie NPH in Staal, binnendraad NPT 2" ERIKS Artikelnr: 13210556
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,10
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: NPT
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)