ProductPage

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CPH, open doorlaat, Staal verzinkt, binnendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 448 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 448 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 13210506
 
Prijs (Per stuk):
€ 8,75
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 310 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 310 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 12957198
 
Prijs (Per stuk):
€ 15,20
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 276 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1/2" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 276 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 12957193
 
Prijs (Per stuk):
€ 19,00
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1" ERIKS Artikelnr: 12957188
 
Prijs (Per stuk):
€ 37,10
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 121 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1.1/4" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 121 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 13210507
 
Prijs (Per stuk):
€ 63,40
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 103 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1.1/2" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 103 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 13210508
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,00
Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 103 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 2" FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 103 bar, serie CPH in Staal, binnendraad BSP 2" ERIKS Artikelnr: 13210509
 
Prijs (Per stuk):
€ 149,50
Voorraadartikel
Materiaal: Staal
Oppervlaktebescherming: Cr6-vrij verzinkt
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok H series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2: H-serie
Materiaal afdichting 2: NBR
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)