ProductPage

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type CV72, met afsluitventiel, Messing, binnendraad BSP

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • geschikt voor hogedruk toepassingen
  • industriële kwaliteit ventielsnelkoppeling voor pneumatische en hydraulische toepassingen
  • geschikt voor vloeistoffen, gassen en chemicaliën
  • minimale drukval door speciale constructie van de ventielen
  • verkrijgbaar in RVS303, RVS316, staal verzinkt en messing
Temperatuurbereik
  • RVS303/316: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
  • staal verzinkt: -20 °C tot +100 °C, bij NBR dichting
  • messing: -20 °C tot +200 °C, bij FKM dichting
Afmetingen
standaard uitvoeringen 1/4" t/m 2"

Aansluitingen
  • standaard leverbaar met BSP of NPT binnendraad
  • andere draadsoorten op aanvraag leverbaar
Accessoires
  • stofkap in staal en aluminium verkrijgbaar
  • stofplug in aluminium verkrijgbaar
Uitwisselbaar met
Parker / Snap-tite H serie; conform onze opgegeven werkdrukken

Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2: FPM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 210 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/8" ERIKS Artikelnr: 13027321
 
Prijs (Per stuk):
€ 24,60
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 255 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/4" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 255 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/4" ERIKS Artikelnr: 13027322
 
Prijs (Per stuk):
€ 26,80
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 185 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/8" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 185 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/8" ERIKS Artikelnr: 13027323
 
Prijs (Per stuk):
€ 30,10
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 160 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/2" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 160 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1/2" ERIKS Artikelnr: 13027324
 
Prijs (Per stuk):
€ 38,60
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/4" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 138 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 3/4" ERIKS Artikelnr: 13027325
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,10
Ventielkoppeling Fixx Lok tot 105 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1" FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 105 bar, serie 72 met klep in Messing, binnendraad BSP 1" ERIKS Artikelnr: 13027326
 
Prijs (Per stuk):
€ 88,80
Materiaal: Messing
Type component: Snelkoppeling
Maat aansluiting
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code
Maximale werkdruk (bar)
Type slangkoppeling 2: Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2: Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2: ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2: FPM
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)