ProductPage

Kogelkraan Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • de multifunctionele beschermde kogelkraan voor de voedingsmiddelen industrie
  • bruikbaar als spuitpistool met traploos instelbare watercapaciteit
  • bij vallen beschermt het rubber niet alleen de kogelkraan zelf, maar ook de vloer
  • het rubber isoleert de kogelkraan waardoor deze uitstekend geschikt is voor heet water tot 95 °C
  • 1/2" BSPP binnendraad aansluiting
  • niet geschikt voor stoom
Temperatuurbereik
tot +95 °C
Werkdruk
maximaal 60 bar
Materiaal
  • kogelkraan: RVS AISI 304 met PTFE zitting
  • bescherming: EPDM
  • draadafdichtingsring: FPM

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/2" (15)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kogelkraan Roestvaststaal (RVS)/PTFE Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Kogelkraan Roestvaststaal (RVS)/PTFE Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12726365
 
Prijs (Per stuk):
€ 182,00
Kogelkraan Roestvaststaal (RVS)/PTFE Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) Kogelkraan Roestvaststaal (RVS)/PTFE Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12726366
 
Prijs (Per stuk):
€ 261,00
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter: 1/2" (15)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)