Reinigingspistool DINGA blauw in messing, met handgreep en geïsoleerde hendel
Technische gegevens:
- Behuizing: messing
- Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 95 °C*
- Max. werkdruk 24 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
- Niet voor stoom
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:
- Reinigingspistolen in RVS
- Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
- Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX
Reinigingspistool DINGA blauw in messing 1/2"
ERIKS Artikelnr: 10014443
|
Prijs (Per stuk):
€ 139,50
|