ProductPage

Reinigingspistool DINGA blauw in messing, met handgreep, geïsoleerde hendel en beschermingsbeugel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Technische gegevens:

  • Behuizing: messing
  • Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
  • Hendel: RVS AISI
  • Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
  • Max. temperatuur 95 °C*
  • Max. werkdruk 24 bar
  • Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
  • Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
  • Met beschermingsbeugel
  • Niet voor stoom
*) Hoewel alle gebruikte materialen bestand zijn tegen temperaturen tot boven de 100 °C dient er bij gebruik van heet water de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.

Ook leverbaar:
  • Reinigingspistolen in RVS
  • Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
  • Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX

Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code: Wash down gun
Maximale werkdruk (bar): 24
Maat aansluiting: 1/2"
Type slangkoppeling 2: Spuitpistool
Type aansluiting 2: Dinga met klem
Maat aansluiting 2: 1/2"
Materiaal afdichting 2: EPDM
Type component: Eindkoppeling
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Reinigingspistool DINGA blauw in messing 1/2" incl. beugel Reinigingspistool DINGA blauw in messing 1/2" incl. beugel ERIKS Artikelnr: 11284504
 
Prijs (Per stuk):
€ 155,00
Voorraadartikel
Materiaal: Messing
Type slangkoppeling: Binnendraad vast
Type aansluiting: BSPP
Code: Wash down gun
Maximale werkdruk (bar): 24
Maat aansluiting: 1/2"
Type slangkoppeling 2: Spuitpistool
Type aansluiting 2: Dinga met klem
Maat aansluiting 2: 1/2"
Materiaal afdichting 2: EPDM
Type component: Eindkoppeling
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)