Reinigingspistool DINGA LITE blauw in kunststof, met handgreep en geïsoleerde hendel
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download (PDF) |
Technische gegevens:
- Behuizing: glasvezel versterkt kunststof (FDA)
- Beschermmantel en afdichtingen: EPDM rubber
- Hendel: RVS AISI
- Aansluiting: 1/2" BSP binnendraad
- Max. temperatuur 50 °C
- Max. werkdruk 12 bar
- Regelbaar van brede nevelstraal tot krachtige rechte straal
- Duidelijke rode straalrichtingpijl in de rubber behuizing
- Gewicht: 480 gram
Door het lage gewicht veel minder vermoeiend bij langdurige reinigingstoepassingen.
Wij adviseren u het DINGA reinigingspistool altijd met pershulzen op de slang te monteren, nooit met slangklemmen.
Ook leverbaar:
- Reinigingspistolen in messing en RVS
- Speciale reinigingspistolen voor heet water en voor grote wateropbrengst
- Speciale reinigingspistolen voor (schuim)lansmontage, voor autoclaaf en ATEX