ProductPage

Water saver rubber

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Alle uitvoeringen zijn geschikt voor koud- of warmwaterleidingen die continu op druk staan. Er wordt alleen water verbruikt als er druk wordt uitgeoefend op het uiteinde van het mondstuk. Hierdoor opent zich de afsluiter van het mondstuk. Wordt het mondstuk losgelaten, sluit de watertoevoer.

Technische gegevens:

  • Mondstuk: rubber
  • Koppeling: messing
  • Aansluiting: 3/4" BSPP binnendraad
  • Max. temperatuur 65 °C continu, kortstondig tot 100 °C*
  • Max. werkdruk 7 bar
*) Zorg bij temperaturen >40 °C voor voldoende persoonlijke bescherming.

Ook leverbaar:
In RVS 304 i.c.m. een FDA rubber mondstuk.

Type L: Flow bij 4,5 bar is 23 l/min.
Type M: Flow bij 4,5 bar is 23 l/min.
Type R: Flow bij 4,5 bar is 17 l/min.
Type S: Flow bij 4,5 bar is 13 l/min.

Voorraadartikel
Materiaal: Rubber
Type aansluiting: Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting: 3/4"
Materiaal afdichting 2
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Water saver rubber type R 3/4" BSPP - geconcentreerde straal Water saver rubber type R 3/4" BSPP - geconcentreerde straal ERIKS Artikelnr: 10014437
 
Prijs (Per stuk):
€ 100,50
Water saver rubber type L 3/4" BSPP - kleine straal Water saver rubber type L 3/4" BSPP - kleine straal ERIKS Artikelnr: 10014435
 
Prijs (Per stuk):
€ 75,38
Water saver rubber type M 3/4" BSPP - grote straal Water saver rubber type M 3/4" BSPP - grote straal ERIKS Artikelnr: 10014436
 
Prijs (Per stuk):
€ 100,50
Water saver rubber type S 3/4" BSPP - brede straal Water saver rubber type S 3/4" BSPP - brede straal ERIKS Artikelnr: 10014438
 
Prijs (Per stuk):
€ 113,00
Voorraadartikel
Materiaal: Rubber
Type aansluiting: Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting: 3/4"
Materiaal afdichting 2
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)