ProductPage

NEDERMAN Slanghaspel serie 881 ATEX

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De Serie 881 Ex vacuüm slanghaspel
vereenvoudigt het hanteren van lange en zware
vacuümslangen en ze zorgen ervoor dat de
slang na gebruik netjes en veilig wordt
opgeborgen. Haspel uitgerust met automatische
regelklep die opent/sluit bij het afrollen/
oprollen van de slang. De haspel is ook
uitgerust met een ingebouwde microschakelaar
die een signaal doorstuurt aan de stofafzuigunit
(start/stop) wanneer de slang afgerold/opgerold wordt. Haspel goedgekeurd voor installatie
in ATEX zone 22 conform ATEX richtlijn
94/9/EC, uitrustingscategorie 3D. Geleverd
met afzonderlijke muurbeugel voor eenvoudige
installatie.

• Antistatisch
• met ingebouwde regelklep en microschakelaar
• ATEX-goedgekeurd

Type: 881 EX
Materiaal: Kunststof
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 38
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Slanghaspel 881 EX 10M 38MM NEDERMAN Slanghaspel 881 EX 10M 38MM ERIKS Artikelnr: 12045412
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.075,52
Type: 881 EX
Materiaal: Kunststof
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 38
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)