ProductPage

NEDERMAN Slanghaspel serie 883

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Een volledig gecarrosseerde, robuuste, middelgrote
slanghaspel voor muur- of plafondmontage.
Geschikt voor toepassingen in autoherstelplaatsen
en onderhoudsateliers. Inclusief aparte steun voor
montage naar keuze.

• De veerspanning is eenvoudig van buitenaf
in te stellen
• Snel en gemakkelijk te onderhouden
• Vervanging van de slang zonder de haspel te
ontmantelen

Type: 883
Materiaal: Staal
Max. werkdruk in Bar (bar): 15
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Slanghaspel 883 lucht/water diameter 10mm lengte 15m NEDERMAN Slanghaspel 883 lucht/water diameter 10mm lengte 15m ERIKS Artikelnr: 23338697
 
Prijs (Per stuk):
€ 698,88
Slanghaspel 883 lucht/water diameter 12,5mm lengte 10m NEDERMAN Slanghaspel 883 lucht/water diameter 12,5mm lengte 10m ERIKS Artikelnr: 23338703
 
Prijs (Per stuk):
€ 693,12
Type: 883
Materiaal: Staal
Max. werkdruk in Bar (bar): 15
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)