NEDERMAN Slanghaspel serie 889
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De serie 889 haspels zijn middelgrote open haspels
die uitgerust zijn met een wat grotere trommel. T.o.v.
de serie 888 kunnen er langere slangen op opgerold
worden. Dankzij de open constructie zijn dit veilige
en onderhoudsvriendelijke haspels. Geschikt voor
muur- of plafondmontage.
• De uitgang is regelbaar over 120° voor een
optimale geleiding
• De veerspanning is gemakkelijk in te stellen
• De sperhaak kan eenvoudig uitgeschakeld
worden
NEDERMAN
Slanghaspel 889 LUCHT/WATER diameter 10MM (3/8) lengte 20m
ERIKS Artikelnr: 23338689
|
Prijs (Per stuk):
€ 914,88
|
||
NEDERMAN
Slanghaspel 889 OLIE diameter 12,5mm (1/2) lengte 15M
ERIKS Artikelnr: 23338716
|
Prijs (Per stuk):
€ 896,64
|