ProductPage

NEDERMAN Slanghaspel serie H20 lucht

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hoogkwalitatieve, functionele en gebruiksvriendelijke
slanghaspel voor industrieel gebruik of voor
doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuuste constructie in
slagvaste composietmaterialen. Geleverd met een
draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien
van een uniek vergrendelsysteem voor veilig onderhoud.
Geschikt voor gebruik met pneumatisch
gereedschap, nietpistolen en persluchtblazers, enz.

• Muursteun met kliksysteem
• Unieke veiligheidsvergrendeling
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Slanguiteinde met geperste koppeling, met
stalen spiraal, voor slangbeveiliging
• Slang gemakkelijk te vervangen

Voorraadartikel
Type: H20
Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 12
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Slanghaspel H20 Lucht/Water slang diameter 8mm lengte 8m NEDERMAN Slanghaspel H20 Lucht/Water slang diameter 8mm lengte 8m ERIKS Artikelnr: 23338683
 
Prijs (Per stuk):
€ 235,20
Voorraadartikel
Type: H20
Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 12
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)