ProductPage

NEDERMAN Slanghaspel serie H30 lucht & water

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hoogkwalitatieve, functionele en gebruiksvriendelijke
slanghaspel voor industrieel gebruik of voor
doe-het-zelf-werkplaatsen. Robuuste constructie in
slagvaste composietmaterialen. Geleverd met een
draaibare muursteun met kliksysteem en voorzien
van een uniek vergrendelsysteem voor veilig
onderhoud. Geschikt voor gebruik met pneumatisch
gereedschap, nietpistolen en persluchtblazers, enz.

• Muursteun met kliksysteem
• Unieke veiligheidsvergrendeling
• Trommel met kogellagers aan beide zijden
• Slanguiteinde met geperste koppeling, met
stalen spiraal, voor slangbeveiliging
• Slang gemakkelijk te vervangen

Type: H30
Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 15
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Slanghaspel H30 Lucht/Water slang diameter 8mm lengte 12m NEDERMAN Slanghaspel H30 Lucht/Water slang diameter 8mm lengte 12m ERIKS Artikelnr: 23338676
 
Prijs (Per stuk):
€ 292,80
Type: H30
Materiaal: Kunststof
Max. werkdruk in Bar (bar): 15
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 8
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)