ProductPage

RAASM Waterhaspel voedingsindustrie 400 bar RVS 304 tot 130°C vast

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Type: Slanghapel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar (bar): 400
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S540 8544.351 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 30 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S540 8544.351 ERIKS Artikelnr: 12735439
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.499,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S530 8533.351 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 20 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S530 8533.351 ERIKS Artikelnr: 12735437
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.795,00
Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 40 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S560 8563.351 RAASM Slanghaspel voedingindustrie 3/8" 40 mtr 3/8F-3/8F 400bar RVS 304 vast model open S560 8563.351 ERIKS Artikelnr: 12735440
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.769,00
Type: Slanghapel
Materiaal: Roestvaststaal RVS 304
Max. werkdruk in Bar (bar): 400
Met slang: Ja
Voor Inwendige diameter slang (mm): 10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)