ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Pakking Allglas GP125 10m 25

ERIKS Artikelnr: 10041553

Allglas GK1/GP1/GP2/GP125 gevlochten glasvezelpakking geschikt voor statisch gebruik tot max. +550 °C als vulmiddel, thermische isolatie, of als deurafdichting van ovens en autoclaven. De GP2-uitvoering onderscheidt zich door soepelheid en veerkracht, de GP125 wordt vooral bij grotere afmetingen geleverd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Max. temperatuur (°C) 550
Vorm Vierkant
Breedte (mm) 25
Rollengte 10