ContentPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder


Pump systems

Zo kies je de juiste compressor!



Pneumatisch gereedschap en een compressor zijn als twee handen op één buik. Welk type je nodig hebt, hangt onder andere af van verschillende factoren. Wat wil je precies gaan doen? Hoe lang ga je hem gebruiken? Kies je voor een oliegesmeerde versie of een olievrije variant? Van banden oppompen tot moeren losdraaien: de ene compressor is de andere niet.


Pumps full assortment

Assortiment compressoren

Ontdek het assortiment van compressoren op de ERIKS webshop en vind het juiste product voor uw toepassing.

Bekijk het assortiment



Keuze 1. Welke werkzaamheden wil je uitvoeren?


Het is geen verrassing dat je een compressor gebruikt voor klussen waar je perslucht nodig hebt. Zo kan je makkelijk machines aansturen en banden oppompen, maar ook verfspuiten en tacken. Het is belangrijk dat je weet wat voor soort werkzaamheden je wilt verrichten, want niet elke variant kan alles aan. Het heeft allemaal te maken met bijvoorbeeld de netto luchtopbrengst, het aanzuigvermogen, de maat van de ketel en de maximale hoeveelheid druk



Keuze 2. Hoe lang ga je het gebruiken?


De gebruiksduur heeft niks te maken met aantal weken, maanden of jaren. We bedoelen daarmee hoe lang je de compressor achter elkaar nodig hebt. Dat hangt samen met de inhoud van de ketel, oftewel: de ketelinhoud. Bij sommige klussen moet je het apparatuur lang achter elkaar gebruiken. Denk aan verfspuiten. Bij een kleine ketel zal de druk snel afnemen en moet de motor aanslaan om bij te vullen.

Wanneer de druk afneemt, zal je verfresultaat ook niet gelijk zijn. Gebruik je de machine enkel voor bouten en moeren vast- of losdraaien, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Houd daarom bij je keuze rekening met de duur van je werkzaamheden.


Tankinhoud van een compressor: hoe moet je kiezen?


Kort: onder 24 liter
Gemiddeld: vanaf 24 liter
Langdurig: vanaf 50 liter


Keuze 3. Aanzuigvermogen


Keuze twee en drie hangen samen. Zodra je druk wegvalt, wil je natuurlijk gauw weer verder kunnen met je werkzaamheden. Het aanzuigvermogen van een een machine geeft aan hoeveel liters per minuut de tank kan vullen. Met andere woorden: hoe snel de compressor weer de juiste druk heeft. Ga je werkzaamheden uitvoeren waarbij je niet lang zonder druk wilt zitten? Kies dan voor een compressor met een flink aanzuigvermogen.


Keuze 4. Wel of niet oliegesmeerd


Er bestaan olievrije of oliegesmeerde compressoren. Waar je voor kiest is wederom afhankelijk van je werkzaamheden én onderhoud. Een olievrije compressor vereist weinig onderhoud en je blaast er – uiteraard – olievrije lucht mee. Handig voor als je gaat verfspuiten of droogspuiten. Een oliegesmeerde compressor is over het algemeen stiller dan een olievrije variant, maar heeft meer onderhoud nodig.


Welke kies jij?


Compressor Basic 250 24W OF Mega 350 100W Mega 700 90D
Vermogen 1500 W 2200 W 4000 W
Olievrij Ja Nee Nee
Ketelmaat 24L 90L 90L
Maximale druk 8 bar 10 bar 11 bar
Luchtverbruik 95 l/min 220 l/min 450 l/min
Gebruik Banden oppompen, schoonblazen, verfspuiten in- en opspuiten van reinigingsmiddelen Professioneel gebruik inclusief schuren, breken, moeren losdraaien, taken, banden oppompen en schoonblazen. Alle werkzaamheden.


Neem contact op met onze specialisten

We begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk project een nieuwe uitdaging is. Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar om u van persoonlijk advies en grondige productkennis te voorzien.

Bel ons | Stuur ons een e-mail