ProductPage

ARI Klepafsluiter fig. 6419 staal stomplas

Toepassingsgebied

  • Algemeen inzetbare afsluiter. O.a. gebruikt in industrie en energiecentrales
Bijzonderheden
  • Ook leverbaar met losse klep of regelklep.

Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Uitvoering klep: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN10 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN10 ERIKS Artikelnr: 12711985
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN15 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN15 ERIKS Artikelnr: 12711986
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN20 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN20 ERIKS Artikelnr: 12711987
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN25 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN25 ERIKS Artikelnr: 12711988
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN32 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN32 ERIKS Artikelnr: 12711989
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN40 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN40 ERIKS Artikelnr: 12711990
 
Log in om prijzen te zien
Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN50 ARI Klepafsluiter 6419 13CrMo PN160 BW DN50 ERIKS Artikelnr: 12711991
 
Log in om prijzen te zien
Norm: (EN) DIN
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Staal
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: PN160
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel
Uitvoering klep: Vaste klep
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)