ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U Lijmmof PN10/16

ASAHI 3-delige PVC-U kogelkraan met volle doorlaat.

Drukklasse PN16/PN10.
Deze kogelkraan heeft lijmmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
Bediening met behulp van een ABS multi-functionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
Volgens DIN EN ISO 5211 eenvoudig te automatiseren.

Deze kogelkraan is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478714
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478723
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478715
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478716
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478724
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12184090
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478725
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478717
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478726
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3729 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478718
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

ASAHI 3-delige PVC-C kogelkraan met volle doorlaat.

Drukklasse PN16/PN10.
Deze kogelkraan heeft lijmmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
Bediening met behulp van een ABS multi-functionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
Volgens DIN EN ISO 5211 eenvoudig te automatiseren.

Deze kogelkraan is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.