ProductPage

BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS) Fire safe Flens PN16/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Zwaardere industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 11814402
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 11814403
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 11814404
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 11814405
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe Handgreep PN40 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 11814406
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN50 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 12337625
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN65 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11814392
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN65 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 11814393
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN80 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11814394
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN80 BAC Kogelkraan Serie: FB Type: 7389 Roestvaststaal (RVS)/TFM 1600/FPM (FKM)/PTFE Volle doorlaat Fire safe T-sleutel PN40 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 11814395
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Handbediening
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)/PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende