ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN25/40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 1607ISO) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voor geconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100ºC, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Toepassing

  • HVAC, water en persluchtsystemen.

Technische informatie
Constructie
Opties
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13475740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA10 PN40 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13475741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13475742
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 13475753
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 1607ED Messing/PTFE/HNBR Volle doorlaat Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA40 PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 13475754
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: HNBR
Kwaliteitsklasse: CW617N
Bediening: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)