ProductPage

MULTILENE Plaat PE-M (HMPE 1000) food grade

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Materiaal: UHMWPE
Materiaal kwaliteit: Multilene PE-M FG
Kleur: Blauw
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 1220
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaat PE-M food grade blauw 3000x1220x10 mm MULTILENE Plaat PE-M food grade blauw 3000x1220x10 mm ERIKS Artikelnr: 12909550
 
Prijs (Per stuk):
€ 566,13
Plaat PE-M food grade blauw 3000x1220x20 mm MULTILENE Plaat PE-M food grade blauw 3000x1220x20 mm ERIKS Artikelnr: 12700109
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.028,70
Voorraadartikel
Materiaal: UHMWPE
Materiaal kwaliteit: Multilene PE-M FG
Kleur: Blauw
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 1220
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)