ProductPage

EPRATONE Plaat PEI Doorschijnend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Een high-performance kunststof met uitzonderlijke eigenschappen, waaronder een hoge taaiheid en slagvastheid. Het materiaal heeft een uitstekende kruipvastheid en stijfheid over een zeer breed temperatuurgebied, een hoge temperatuurbestendigheid en is uitstekend bestand tegen thermisch-oxydatieve degradatie. Verder is het zeer goed hydrolysebestendig en heeft het een uitstekende weerstand tegen energierijke straling.

Toepassing

Deze kunststof wordt bijvoorbeeld toegepast als houder voor stoffen die voor medische doeleinden die bestraald worden.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PEI-1000
Materiaal kwaliteit: Epratone PEI
Kleur: Geel
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1220
Breedte (mm): 610
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaat PEI Doorschijnend 1220x610x25 mm EPRATONE Plaat PEI Doorschijnend 1220x610x25 mm ERIKS Artikelnr: 10036207
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PEI Doorschijnend 1220x610x50 mm EPRATONE Plaat PEI Doorschijnend 1220x610x50 mm ERIKS Artikelnr: 10036208
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PEI-1000
Materiaal kwaliteit: Epratone PEI
Kleur: Geel
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1220
Breedte (mm): 610
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)