ProductPage

ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Eriflon® PTFE gevuld met 22% koolstof en 3% grafiet met daardoor een hogere drukvastheid en goede droogloopeigenschappen. Het materiaal is zeer glad, heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en goede warmteafvoer. Het heeft daarnaast een goede slijtageweerstand in water tegen zachte metalen en is universeel chemisch bestendig. Door de koolstofvulling heeft het materiaal licht antistatische eigenschappen.

Toepassing

Door toevoeging is dit materiaal geschikt als lagervoering, geleideringen, zuigerveren, ook bij lage temperaturen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE CG
Kleur: Zwart
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1200
Breedte (mm): 1200
Antistatisch: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x5 mm ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x5 mm ERIKS Artikelnr: 10035899
 
Prijs (Per stuk):
€ 781,73
Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x6 mm ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x6 mm ERIKS Artikelnr: 10035900
 
Prijs (Per stuk):
€ 947,72
Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x10 mm ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x10 mm ERIKS Artikelnr: 11046864
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.569,15
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE CG
Kleur: Zwart
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1200
Breedte (mm): 1200
Antistatisch: Nee
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)