ProductPage

ERIFLON Plaat PTFE wit verlijmbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Zeer glad materiaal met de de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur (onbelast) en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is niet erg slijtvast maar heeft zeer goede stick-slip eigenschappen.

Toepassing

Materiaal word gebruikt in lichtbelaste glijlagers en -stroken, afdichtingselementen zoals vlakke pakkingen en O-ringen, manchetten, zittingsringen, balgen en schrapers in voedings tanks.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE
Kleur: Wit
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1200
Breedte (mm): 1200
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaat PTFE lijmbaar wit 1200x1200x3 mm ERIFLON Plaat PTFE lijmbaar wit 1200x1200x3 mm ERIKS Artikelnr: 10036145
 
Prijs (Per stuk):
€ 404,03
Plaat PTFE lijmbaar wit 1200x1200x4 mm ERIFLON Plaat PTFE lijmbaar wit 1200x1200x4 mm ERIKS Artikelnr: 10036146
 
Prijs (Per stuk):
€ 539,01
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE
Kleur: Wit
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1200
Breedte (mm): 1200
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)