ProductPage
Voorraadartikel
Materiaal: PVC
Handelsnaam: Epradur PVC
Dikte (mm)
Breedte (mm)
Lengte (mm)
Kleur: Lichtgrijs
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x2mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x2mm ERIKS Artikelnr: 10035634
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x2mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x2mm ERIKS Artikelnr: 11803800
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x3mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x3mm ERIKS Artikelnr: 10035593
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x3mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x3mm ERIKS Artikelnr: 11054981
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x4mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x4mm ERIKS Artikelnr: 10035594
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x5mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x5mm ERIKS Artikelnr: 10035595
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x5mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x5mm ERIKS Artikelnr: 11095288
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x6mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x6mm ERIKS Artikelnr: 10035596
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x8mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 2000x1000x8mm ERIKS Artikelnr: 10035597
 
Log in om prijzen te zien
Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x10mm EPRADUR Plaat Epradur HI Lichtgrijs 3000x1500x10mm ERIKS Artikelnr: 11725915
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PVC
Handelsnaam: Epradur PVC
Dikte (mm)
Breedte (mm)
Lengte (mm)
Kleur: Lichtgrijs
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team