ProductPage

ERIFLON Rondstaf PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE CG
Kleur: Zwart
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 250
Handelsnaam: Eriflon PTFE
Fabricagemethode: Geperst
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø40x250 mm ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø40x250 mm ERIKS Artikelnr: 10037139
 
Prijs (Per stuk):
€ 37,25
Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø50x250 mm ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø50x250 mm ERIKS Artikelnr: 10037140
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,78
Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø60x250 mm ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø60x250 mm ERIKS Artikelnr: 10037141
 
Prijs (Per stuk):
€ 79,01
Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø80x250 mm ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø80x250 mm ERIKS Artikelnr: 10037142
 
Prijs (Per stuk):
€ 136,15
Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø100x250 mm ERIFLON Rondstad PTFE CG (22% koolstof 3% grafiet gevuld) zwart ø100x250 mm ERIKS Artikelnr: 10037143
 
Prijs (Per stuk):
€ 204,50
Voorraadartikel
Materiaal: PTFE
Materiaal kwaliteit: Eriflon PTFE CG
Kleur: Zwart
Uitwendige diameter (mm)
Lengte (mm): 250
Handelsnaam: Eriflon PTFE
Fabricagemethode: Geperst
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)