ItemPage
PCE

FAG Eenrijig groefkogellager niet afgedicht 16002-A-C3

Type: 16002

ERIKS Artikelnr: 12623986

EAN: 4012802335309

Fabrikant onderdeelnummer: 16002-A-C3

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,81
Log in om uw condities te zien

Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Uitvoering Eenrijig
Binnendiameter (mm) 15
Buitendiameter (mm) 32
Breedte (mm) 8
Materiaal Staal
Afdichting Open
Lagerspeling C3
Kooi Staal
Loopnauwkeurigheid Standaard
Vetvulling Standaard
Uitvoering groef Nee