SKF Draagbare Inductieverwarmer Serie: TMBH
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
TMBH 5
De TMBH 5 is veelzijdig genoeg om in een groot aantal situaties gebruikt te worden - op de
werkbank, op de fabrieksvloer of in het veld. Typische toepassingen zijn onderhouds- en
servicewerkzaamheden aan tandwielkasten, pompen, ventilatoren en blowers.
De TMBH 5 heeft een handgreep, weegt slechts 3 kg en is zeer compact. Dit maakt het één van de
kleinste, meest draagbare inductieverwarmers op de markt. Het lichte gewicht en het ingebouwde
handvat maken hem draagbaar voor gebruik op verschillende locaties, terwijl hij gemakkelijk kan
worden opgeborgen in een afgesloten ruimte zoals de kofferbak van een auto of een kleine
berging.
De verwarming kan lagers aan tot 5 kg in gewicht, met een minimale boringdiameter van 20 mm,
een maximum van 100 mm en een maximale breedte van 50 mm.
De TMBH 5 is uitgerust met extra apparatuur voor een veilige en efficiënte verwarming. Dit omvat:
een temperatuursonde van 600 mm, een verwarmingsklem en hittebestendige handschoenen. Dit
alles kan worden opgeborgen in een extern compartiment, wat de draagbaarheid en het
gebruiksgemak van de verwarmer nog verder vergroot.
Kenmerken:
• Accessoires passen in handige zijvakken
• Handgreep voor betere draagbaarheid
• Weegt slechts 3 kg
• Compact genoeg om in kleine ruimtes te passen, zoals de kofferbak van een auto
• Ontworpen voor lagers met een gewicht tot 5 kg