SKF Groefkogellagertrekkerset type TMMD 100
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | ENG (PDF) |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
De trekker kan zowel gebruikt worden voor blinde behuizingen als astoepassingen. De TMMD 100 is geschikt voor het demonteren van 71 verschillende groefkogellagers met asdiameters van 10 tot 100 mm.
- De klauwen passen perfect in de loopbaan van het lager, waardoor ze voor een goede grip zorgen en hoge demontagekrachten mogelijk maken.
- Elke trekkerarm is uitgerust met een veer voor gemakkelijke plaatsing.
- De klauwen zijn speciaal ontworpen voor een eenvoudige invoeging.
- De zeshoekige spindelkop vermijdt dat de moersleutel naar beneden schuift tijdens het demonteren.
- Set in koffer
- 6000–6020: asdiameter 10–100 mm
- 6200–6218: asdiameter 10–90 mm
- 6300–6313: asdiameter 10–65 mm
- 6403–6410: asdiameter 17–50 mm
- 62/22, 62/28, 63/22, 63/28: asdiameter 22, 28, 22, 28 mm
- 16002, 16003, 16011: asdiameter 15, 17, 55 mm
- 16100, 16101: asdiameter 10, 12 mm