SKF Set voelermaten serie 729865
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De SKF Voelermaten kunnen worden gebruiktom de interne speling te meten bij het afstellen van tweerijige tonlagers. Er zijn 2 uitvoeringen beschikbaar, één met 13 bladen van 100 mm en de andere met 29 bladen van 200 mm.
- Hoge meetnauwkeurigheid
- 729865 A is voorzien van een plastic beschermhoes
- 729865 B is voorzien van een stalen beschermhuls
SKF
Set voelermaten 729865 A
ERIKS Artikelnr: 23759762
|
Prijs (Per stuk):
€ 36,75
|
||
SKF
Set voelermaten 729865 B
ERIKS Artikelnr: 23759763
Catalogusartikelnr 1: 650564 |
Prijs (Per stuk):
€ 87,35
|