SKF Agri-Hub Serie: BAA
De Agri Hub is een geïntegreerd lagersysteem dat voor het leven gesmeerd en afgedicht is. De flens op de buitenring heeft schroefdraad voor het bevestigen van de schijf. De schroefdraadas geïntegreerd in de binnenring maakt eenvoudige montage op vrijwel elke gewasdrager.
Eigenschappen
- Veilige afdichting tegen stro, stof en stenen
- Hoogwaardige afdichting tegen water, sneeuw, modder en vuil
- Stijve, krachtige lagers voor impactabsorptie
- De gegalvaniseerde behuizing is corrosiebestendig tegen kunstmest en hogedrukreiniger
- Beschermdop voor het vervangen van schijven
- Trekkersnelheid: 5-20 km/h
- Schijfsnelheid: 90 - 350 rpm
- Schijfdiameter: 300 tot 800 mm
- Belasting: max. 3 kN (toegepast op de bovenkant van de schijf)
- Temperatuur: -20 tot +50 °C (statisch: -50 °C)
- Moeilijke bedrijfsomstandigheden: stro, stenen, kunstmest, modder, onzuiverheden, water, sneeuw en hogedrukreiniging
- Schroeven bevestigingsmoment: 100 Nm
- Moerenkoppel: 300 Nm
- Borgmoer
SKF
Agri-Hub BAA 0003
ERIKS Artikelnr: 13199454
|
Prijs (Per stuk):
€ 101,61
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0004
ERIKS Artikelnr: 13199455
|
Prijs (Per stuk):
€ 104,52
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0006
ERIKS Artikelnr: 13199456
|
Prijs (Per stuk):
€ 110,32
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0012
ERIKS Artikelnr: 13199457
|
Prijs (Per stuk):
€ 119,03
|