ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

SET

PRESSOL Industriele vetpomp verzinkt M10x1

ERIKS Artikelnr: 12740326

Catalogusartikelnr 1: 3011.1256

Catalogusartikelnr. 2: 95500500

EAN: 4103810703119

Fabrikant onderdeelnummer: 95500500

Prijs (Per set):
€ 67,73
Log in om uw condities te zien

Hefboom-vetspuit

Uitvoering: DIN 1283. Gemaakt van gegalvaniseerd staal, voor gebruik in ruwe omgevingen, wanddikte 1,0 mm. Kraag met nauwe sluiting bij los vet of losse patronen. Pompzuiger met hoge pasnauwkeurigheid aan de cilinder (geen schijnsmering). Geschikt voor 400 g-vetpatroon DIN 1284, vetvulapparaat (bestelnr. 9582) of los vet. Verwerking van vetten incl. NLGI 3. Levering incl. pantserslang 11x300 mm en precisiemondstuk, 4 BA, M10x1.

Opmerking: universeel vet eveneens verkrijgbaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (l) 0.5
Breedte (mm) 140
Hoogte (mm) 66
Lengte (mm) 395
Maat draadaansluiting (metrisch) M 10x1