ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

FORMAT Lamellenschijf 6° K60, gewelfd 125mm

ERIKS Artikelnr: 23151543

Catalogusartikelnr 1: 82740060

Catalogusartikelnr. 2: 23151543

EAN: 4317784102087

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784102087

Prijs (Per stuk):
€ 3,16
Log in om uw condities te zien

Lamellenschijf, standaard, Ø 125 mm, 6° afgeschuind

Uitvoering: Zirkoonkorund-lamellen (ZA). Agressieve uitvoering, in kunstharsbinding hoogvast met de tot 6° afgeschuind glasfiberschijf verbonden. Zonder toevoeging van ijzer-, zwavel- en chloorhoudende vulstoffen vervaardigd Normboring 22,23 mm.

Toepassing: Universeel product voor de bewerking van staal en edelstaal. Door de geringe afschuining bijzonder geschikt voor kanten en lasnaden en voor afvlakken en vlakschuren.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor wasbeton Ja

Vervangend product

Lamellenschijf Ø125 korrel 60 RX Lamellenschijf Ø125 korrel 60
ERIKS Artikel # 12646664