KEMPPI MINARCTIG EVO 200 1X230V 4m pakket
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De beste TIG-laskwaliteit: Soepel, verfijnd en krachtig
- Hoge laskwaliteit
- Verfijnde boogonsteking vanaf 5 A
- Gas voor- en nastroom
- Up- en downslope
- 2T/4T
- MLP- en pulslasoptie
- Opties voor stroomregeling op afstand
- PFC-technologie voor energie-efficiëntie
- Gebruik op lichtnet of generator
- TIG-toorts TTC 220, 4/8 m
- Werkstukkabel 16 mm², 5 m
- Kemppi flowmeter NL