3M Scotchcast elektrisch isolerende polyurethaanhars
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
3M™ Scotchcast™ 1402FR is een vlamvertragende, halogeenvrije, chemicaliënbestendige, kwalitatief hoogwaardige polyurethaanhars conform RoHS
De hars is geschikt als elektrische isolatie en mechanische bescherming van elektrische verbindingen tot 1 kV
3M™ Scotchcast™ 1402FR is een waterafstotende, vlamvertragende, halogeenvrije, chemicaliënbestendige polyurethaanhars die voldoet aan de eisen in CENELEC HD631.1 S2 en de EU-richtlijnen 2002/95/EG (RoHS) en 1907/2007/EG (REACH)
Deze hars voor professioneel gebruik zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige elektrische isolatie
Snel en schoon aanbrengen van de hars mogelijk dankzij de nieuwe, gepatenteerde vulnippel van 3M™ die is geïntegreerd in de harszak
Opener voor zak meegeleverd in de doos
Brandvertraging: UL 94: V0
Conform de RoHS-richtlijn van de EU: Ja
ETIM Class 5.0: EC000910
Hardheid: 75 Shore D
Materiaal: Polyurethaan
Maximale bedrijfstemperatuur (Celsius): 110 Degree Celsius
Spanningsbeoordeling: 3.6/6 kV
Zakinhoud: 200ml